Starres Aluminiumrohr Alu-Steck-WES
Aluminiumrohr Alu-Steck-WES
RO-ALU-WES-STECK-EN50
Art.-Nr. 0975266050
EAN 4046778530680
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einsetzbar in Bereichen, in denen sehr gutes Korrosionsverhalten, chemische Widerstandsfähigkeit, hoher mechanischer Schutz und geringes Gewicht erforderlich sind
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Außendurchmesser | 50,0 mm |
Innendurchmesser | 48,0 mm |
Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr | 4456 |
Belastung Kraft bei 5 cm | 1250 N |
Schlagfestigkeit bei 300 mm | 2 kg |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -45 bis 250 °C |
Stangenlänge | 3 m |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Flammwidrig | Ja |
Halogenfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!