Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Starres Stahlpanzerrohr verzinkt Stapa-Steck-WESV

Stahlpanzerrohr verzinkt Stapa-Steck-WESV
RO-STAHLPANZER-WESV-STECK-EN25

Art.-Nr. 0975265025

EAN 4038898908661

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Starres Stahlpanzerrohr verzinkt Stapa-Steck-WESV

Art.-Nr. 0975265025

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 30 m

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einsetzbar für Anwendungen in trockenen Bereichen (Innenbereich), bei denen ein hoher mechanischer Schutz erforderlich ist
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Außendurchmesser

25,0 mm

Innendurchmesser

22,5 mm

Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr

4457

Belastung Kraft bei 5 cm

1250 N

Schlagfestigkeit bei 300 mm

2 kg

Temperatureinsatzbereich min./max.

-45 bis 400 °C

Stangenlänge

3 m

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Sendzimirverzinkt

Flammwidrig

Ja

Halogenfrei

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bügelschelle doppellappig für Leerrohre

BGLSHEL-DPLAPPIG-EN25

x 100 St.
Kabel- und Rohr-Abstandschelle mit Langloch

ABSTSHEL-RO/KBL-EN25-(25-29MM)

Schnelle Verlegung ohne Demontage der Schellen-Schrauben
x 50 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schnellmontagekupplung

SHNLMNTGKUPPL-(F.RO-ALU/ST)-EN25

Zugfeste Verbindung von Elektro-Installationsrohren
x 10 St.
Schnellmontagegewindenippel

SHNLMNTGGWDNPL-(F.RO-ALU/ST)-EN25

Zugfeste Anbindung von Elektro-Installationsrohren an Verbindungsdosen
x 10 St.
Kunststoffendtülle für starre Elektro-Installationsrohre

ENDTUEL-F.RO-GRAU-EN25

x 100 St.