Starres Stahlpanzerrohr verzinkt Stapa-Steck-WESV
Stahlpanzerrohr verzinkt Stapa-Steck-WESV
RO-STAHLPANZER-WESV-STECK-EN32
Art.-Nr. 0975265032
EAN 4038898908678
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einsetzbar für Anwendungen in trockenen Bereichen (Innenbereich), bei denen ein hoher mechanischer Schutz erforderlich ist
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Außendurchmesser | 32,0 mm |
Innendurchmesser | 29,5 mm |
Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr | 4457 |
Belastung Kraft bei 5 cm | 1250 N |
Schlagfestigkeit bei 300 mm | 2 kg |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -45 bis 400 °C |
Stangenlänge | 3 m |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Sendzimirverzinkt |
Flammwidrig | Ja |
Halogenfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!