Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Starres Stahlpanzerrohr verzinkt Stapa-Steck-WESV

Stahlpanzerrohr verzinkt Stapa-Steck-WESV
RO-STAHLPANZER-WESV-STECK-EN50

Art.-Nr. 0975265050

EAN 4038898908692

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Starres Stahlpanzerrohr verzinkt Stapa-Steck-WESV

Art.-Nr. 0975265050

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 15 m

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einsetzbar für Anwendungen in trockenen Bereichen (Innenbereich), bei denen ein hoher mechanischer Schutz erforderlich ist
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Außendurchmesser

50,0 mm

Innendurchmesser

47,5 mm

Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr

4457

Belastung Kraft bei 5 cm

1250 N

Schlagfestigkeit bei 300 mm

2 kg

Temperatureinsatzbereich min./max.

-45 bis 400 °C

Stangenlänge

3 m

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Sendzimirverzinkt

Flammwidrig

Ja

Halogenfrei

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kabel- und Rohr-Abstandschelle mit Langloch

ABSTSHEL-RO/KBL-EN40/50-(39-52MM)

Schnelle Verlegung ohne Demontage der Schellen-Schrauben
x 25 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kunststoffendtülle für starre Elektro-Installationsrohre

ENDTUEL-F.RO-GRAU-EN50

x 25 St.