Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Start Up Jacke Würth 2023

Jacke START UP
JACKE START UP WUERTH NAVY 3XL

Art.-Nr. M411516005

EAN 4255576510705

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Start Up Jacke Würth 2023

Art.-Nr. M411516005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Klimaneutrale, weich-wattierte Daunenjacke, mit 2 Außentaschen, 2 Innentaschen und Handytasche mit Reißverschluss im Futter
  • Wasserabweisende Behandlung auf der Außenseite

  • Markentasche zur Aufbewahrung der Jacke im Rucksack

  • Gewebe aus 100 % recyceltem Polyestergarn

  • Steppung durch thermostatische Verarbeitung

  • Futter aus 100 % recyceltem Polyester mit Graphen-Details

  • Graphen ermöglicht eine bessere Thermoregulierung und wirkt antibakteriell
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Marineblau

Größe

3XL

Wattierung

100% recyceltes Polyester

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen