Start Up Jacke Würth 2023
Jacke START UP
JACKE START UP WUERTH NAVY M
Art.-Nr. M411516001
EAN 4255576510668
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Klimaneutrale, weich-wattierte Daunenjacke, mit 2 Außentaschen, 2 Innentaschen und Handytasche mit Reißverschluss im Futter
- Wasserabweisende Behandlung auf der Außenseite
- Markentasche zur Aufbewahrung der Jacke im Rucksack
- Gewebe aus 100 % recyceltem Polyestergarn
- Steppung durch thermostatische Verarbeitung
- Futter aus 100 % recyceltem Polyester mit Graphen-Details
- Graphen ermöglicht eine bessere Thermoregulierung und wirkt antibakteriell
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Marineblau |
Größe | M |
Wattierung | 100% recyceltes Polyester |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |