Start Up Jacke Würth
Wetterschutzjacke START UP 22
JACKE START UP WUERTH CAMOUFLAGE/SWZ S
Art.-Nr. M411433000
EAN 4251926303928
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Wasserabweisende Jacke mit Innenfutter aus Graphen-Stoff für bessere Thermoregulierung
- Jacke mit wasserabweisenden Material, Wassersäule 300 mm, Durchlässigkeit 2200 mm
- Fest angebrachte, verstellbare Kapuze, Zugband am unteren Jackensaum
- Komfortable Brusttasche für Aufbewahrung eines Mobiltelefons, 2 Außen- und 3 Innentaschen
- Innenfutter aus antibakteriellen Graphen-Stoff für bessere Isolierung und Thermoregulierung, sorgt für gleichmäßige Wärmediffusion über die gesamte Oberfläche im Innenbereich der Jacke
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Tarnmuster, Schwarz |
Größe | S |
Werkstoff | 100% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 160 g |
Werkstoff Futter | 100% recyceltes Polyester |
Wattierung | 100% recyceltes Polyester |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |