Stativ für Linienlaser
Stativ für Linienlaser
Art.-Nr. 0714649001
EAN 4065746417075
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stativ aus Aluminium/Nylon, kompakt und leicht.
Höhenverstellbar
- Verstellbare Beine und rutschfeste Füße ermöglichen den Einsatz in jedem komplexen Gelände, mit Verriegelungen lässt sich die Länge jedes Beines schnell einstellen.
- Erhöhen oder verringern Sie die Länge des Standfußes, indem Sie die verstellbare Kurbel auf die gewünschte Höhe drehen und den Knopf festziehen, um ihn in der richtigen Position zu befestigen.
Einfache Bedienung
- Der Schwenk- und Neigegriff ermöglicht eine 360°-Drehung und neigt den Standfuß in die gewünschte Richtung.
- Die integrierte Bullseye-Richtwaage sorgt dafür, dass sich das Stativ eben steht.
- Schnellwechselplatte mit einem ¼"-20-Montagegewinde.
- Das Stativ lässt sich zusammenklappen und leicht in der mitgelieferten Tasche verstauen.
Kompatibel mit Würth Linienlaser MLG 19/CG 19/CG 19S/SG 19
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Länge min./max. | 530-1570 mm |
Anschlussgewinde | 1/4 Zoll |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!