Staubschutzfilter für Winkelschleifer
Staubschutzfilter
STAUBSHTZFILT-WS
Art.-Nr. 5707000106
EAN 4046777085716
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verhindert das Eindringen von groben Partikeln in das Motorgehäuse des Winkelschleifers
- Der Staubschutzfilter verlängert die Lebensdauer der Winkelschleifer, da durch das feinmaschige Staubgitter keine groben Partikel in das Motorgehäuse eindringen können, wie z.B. Aluminiumspäne, Schleifleinen von Fiberscheiben oder Gesteinsbrocken
- Einfache Montage, da durch Befestigungshaken der Staubschutzfilter problemlos an den Lüftungsschlitzen im hinteren Bereich des Motorgehäuses angebracht werden kann
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Höhe | 66 mm |
Passende Maschinen | Würth EWS 12-125 Solid, Würth EWS 14-125 EQ Universal, Würth EWS 17-125 Q Power |
Gewicht | 20 g |