Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Staubschutzwand-Set

Staubschutzwand Set 3-teilig
STAUBSHTZ-SORT-KLEBBA-L3,2XB3,3M-3TLG

Art.-Nr. 0992419992

EAN 4053479786742

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Staubschutzwand-Set

Art.-Nr. 0992419992

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 3 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Wiederverschließbarer Durchgang für größere Raumabtrennungen aus staubdichtem Spezialvlies mit drei Reißverschlüssen - Befestigung mit beiliegendem doppelseitigem Klebeband

Staubdichtes, aber luftdurchlässiges Spezialvlies


  • Trennt Räume bei Renovierungsarbeiten und schützt so vor Staub

  • Zusätzlicher Sichtschutz und Schutz vor ungewolltem Betreten der Baustelle

  • Luftdurchlässigkeit ermöglicht Frischluftzufuhr


Hochwertiger Reißverschluss


Betreten der Räume durch beidseitiges Öffnen und Schließen möglich



Flexibel einsetzbar


  • Durchgang mit größeren Maschinen bis 1,10 m Breite möglich

  • Elemente lassen sich individuell durch seitlichen Reißverschluss für großflächige Abtrennungen erweitern


Gute Wiederentfernbarkeit von den meisten Untergründen



Wiederverwendbar

Hinweis

Klebeband darf im verklebten Zustand nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Lack oder Lasur muss vollständig durchgehärtet sein. Nicht anzuwenden auf Marmor- und Granituntergründen, stark saugenden Untergründen und Untergründen mit ungenügender innerer Stabilität wie bei schlecht haftendem Lack. Wir empfehlen eine Probeverklebung an unauffälliger Stelle durchzuführen. Befestigung auch durch Universal-Montagestützen möglich.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Alle Tätigkeiten, bei denen Räume vor Staub oder Sicht geschützt werden sollen, z.B. Renovierungen, bei Elektro- oder Sanitärarbeiten, bei Malerarbeiten, im Trockenbau oder beim Parkettschleifen.

Anleitung

Auslieferungszustand der Staubschutzwand: H: 3,20m B: 3,30 m


Beigefügtes doppelseitiges Klebeband einseitig auf den Untergrund aufbringen, Schutzfolie entfernen und die Staubschutzwand vorsichtig an dem vorbereiteten Klebeband anbringen.


Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.

Werkstoff

Polypropylen-Vlies

Klebstoffbasis

Acrylat-Dispersion

Höhe

3,2 m

Breite

3,3 m

Durchgangshöhe

3,2 m

Durchgangsbreite

1,1 m

Klebebandlänge

7 m

Klebebandbreite

38 mm

Verarbeitungstemperatur min.

15 °C

Einsatzdauer max.

7 d

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Staubschutztür

STAUBSHTZTR-SET-KLEBBA-L2,2XB1,1M-2TLG

Wiederverschließbarer Türdurchgang aus staubdichtem Spezialvlies mit Reißverschluss - Befestigung mit beiliegendem doppelseitigem Klebeband
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Universal Montagestütze

MNTGHILF-(145-290CM)

Universell einsetzbare Montagehilfe, die besonders bei der Ein-Mann-Montage eine enorme Arbeitserleichterung darstellt.