Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stauchkopfnagel Typ FN

Stahl verzinkt Typ FN
STAUCHKPFNGL-FN-(A2K)-1,6X35

Art.-Nr. 048116 35

EAN 4024835755603

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stauchkopfnagel Typ FN

Art.-Nr. 048116 35

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, blau passiviert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Befestigung von Zargen, Sockelleisten, Türenherstellung, Treppenbau, Schrankherstellung, Dreikantleisten und Unterschlägen

Nenndurchmesser (d1)

1,6 mm

Länge (l1)

35 mm

Kopfdurchmesser

2,8 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Anzahl pro Palette

1680000 STK

Kopfform

Stauchkopf

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen