Stauchkopfnagel Typ FN
Stahl verzinkt Typ FN
STAUCHKPFNGL-FN-(A2K)-1,6X45
Art.-Nr. 048116 45
EAN 4024835755627
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl verzinkt, blau passiviert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Befestigung von Zargen, Sockelleisten, Türenherstellung, Treppenbau, Schrankherstellung, Dreikantleisten und Unterschlägen
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 1,6 mm |
Länge (l1) | 45 mm |
Kopfdurchmesser | 2,8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Anzahl pro Palette | 1080000 STK |
Kopfform | Stauchkopf |
RoHS-konform | Ja |