Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stauchkopfnagel Typ WX Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Stahl verzinkt Typ WX
NGL-STAUCHKPF-WX-(A2K)-WEISS-1,2X35

Art.-Nr. 048012 353
EAN 4024835751384

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stauchkopfnagel Typ WX Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 048012 353

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Für DSK 1555, Art.–Nr. 07035470
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Gitterbefestigung, Detailarbeiten, Verkleidungen, Möbelrahmen, Schrankherstellung, Akkustikbau

Nenndurchmesser (d1)

1.2 mm

Länge (l1)

35 mm

Kopfdurchmesser

2.2 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Farbe

Weiß

Anzahl pro Palette

2160000 STK

Kopfform

Stauchkopf

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen