Stauchkopfnagel Typ WX Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Stahl verzinkt Typ WX
STAUCHKPFNGL-WX-(A2K)-1,2X35
Art.-Nr. 048012 35
EAN 4024835754439
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für DSK 1555, Art.–Nr. 07035470
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Gitterbefestigung, Detailarbeiten, Verkleidungen, Möbelrahmen, Schrankherstellung, Akkustikbau
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 1,2 mm |
Länge (l1) | 35 mm |
Kopfdurchmesser | 2,2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Anzahl pro Palette | 2160000 STK |
Kopfform | Stauchkopf |
RoHS-konform | Ja |