Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stauchkopfnagel Typ WX Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Stahl verzinkt Typ WX
STAUCHKPFNGL-WX-(A2K)-1,2X50

Art.-Nr. 048012 50

EAN 4046778357959

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stauchkopfnagel Typ WX Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 048012 50

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Für DSK 1555, Art.–Nr. 07035470
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Gitterbefestigung, Detailarbeiten, Verkleidungen, Möbelrahmen, Schrankherstellung, Akkustikbau

Nenndurchmesser (d1)

1,2 mm

Länge (l1)

50 mm

Kopfdurchmesser

2,2 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Stauchkopf

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen