Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stauchkopfnagel Typ WY

Stahl verzinkt Typ WY kleiner Kopf
STAUCHKPFNGL-KLKPF-WY-(A2K)-1,2X19

Art.-Nr. 048013 19

EAN 4024835755450

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stauchkopfnagel Typ WY

Art.-Nr. 048013 19

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Für DSK 1555, Art.-Nr. 0703 547 0

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

1,2 mm

Länge (l1)

19 mm

Kopfdurchmesser

1,7 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Anzahl pro Palette

5100000 STK

Kopfform

Stauchkopf

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen