Stechbeitel nach DIN 5139
Stechbeitel 2 Komponenten-Griff
STECHBEIT-2K-30MM
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit 2-Komponenten-Griff für höchste Beanspruchung und angenehmes Arbeiten
- Ergonomisch geformter 2K-Griff ermöglicht es zu arbeiten, ohne abzurutschen oder die Handmuskulatur zu ermüden
- Metall-Schlagkappe sorgt für optimale Übertragung der Schlagkraft und einer langen Lebensdauer
- Klinge aus fein geschliffenem Chrom-Vanadium für saubere Schnitte und einer hohen Standzeit
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Der Stechbeitel nach DIN 5139 ist ideal für Holzarbeiten, Tischlerei, Schreinerarbeiten und allgemeine Bauarbeiten, bei denen präzises Schneiden und Formen von Holz erforderlich ist.
Klingenbreite | 30 mm |