Steckbogen 90° für Aluminiumrohr Alu-Steck-WES
Bogen 90 Grad für Aluminiumrohr
BGN-F.CND-90GRD-ALU-(PLG-WES)-EN50
Art.-Nr.
0975266250
EAN 4046778530864
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einsetzbar in Bereichen, in denen sehr gutes Korrosionsverhalten, chemische Widerstandsfähigkeit, hoher mechanischer Schutz und geringes Gewicht erforderlich sind.
- Sehr gute Korrosionsbeständigkeit
- Geringes Gewicht
- Mit beidseitig angeformten Muffen dadurch ist keine zusätzlichen Steckmuffen erforderlich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Geeignet für Rohr (EN) | EN 50 |
Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr | 4456 |
Belastung Kraft bei 5 cm | 1250 N |
Schlagfestigkeit bei 300 mm | 2 kg |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -45 bis 250 °C |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Flammwidrig | Ja |
Halogenfrei | Ja |