Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Steckbogen 90° für Aluminiumrohr Alu-Steck-WES

Bogen 90° für Aluminiumrohr Alu-Steck-WES
BGN-F.RO-90GRD-ALU-(STE-WES)-EN40

Art.-Nr. 0975266240

EAN 4046778530857

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Steckbogen 90° für Aluminiumrohr Alu-Steck-WES

Art.-Nr. 0975266240

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einsetzbar in Bereichen, in denen sehr gutes Korrosionsverhalten, chemische Widerstandsfähigkeit, hoher mechanischer Schutz und geringes Gewicht erforderlich sind
  • Mit beidseitig angeformten Muffen

  • Dadurch sind keine zusätzlichen Steckmuffen erforderlich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Rohr (EN)

EN 40

Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr

4456

Belastung Kraft bei 5 cm

1250 N

Schlagfestigkeit bei 300 mm

2 kg

Temperatureinsatzbereich min./max.

-45 bis 250 °C

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

Flammwidrig

Ja

Halogenfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen