Steckdosenprüfgerät A mit FI/RCD-Auslösung
Steckdosenprüfgerät A FI/RCD-Auslösung
PRUEF-STEDO-SHTZKONT-FI-TEST-230V/50HZ
Art.-Nr.
071553 001
EAN 4050641837127
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ermöglicht eine schnelle und sichere Überprüfung von Schutzkontakt-Steckdosen auf Anschlussfehler. FI/RCD-Testschaltung (30 mA bei 230 V/AC)
- Die Schutzkontakt-Steckdose wird auf mögliche Installationsfehler wie das Vertauschen von Adern und Unterbrechungen überprüft
- Das Prüfergebnis wird optisch mittels 3 LED angezeigt
- Stromversorgung über zu prüfende Steckdose – keine Batterien erforderlich
- Kompakte, leichte Bauform
- Einfache Bedienung/Handhabung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Zur Überprüfung von Schutzkontakt-Steckdosen, Leitungsrollern, Verlängerungsleitungen, etc.
- Fehlerstromschutz Prüfung
Ausführung | Mit FI/RCD-Auslösung |
Anzeige | LED |
Spannungsbereich AC min./max. | 220-240 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Schaltbare Last | 30 mA bei 230V/AC |
Schutzart IP | IP 40 |
Überspannungsschutzkategorie | CAT II/300 V |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 0 bis 50 °C |
Werkstoff | ABS/PC |
Farbe | Grau |