Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Steckkerbstift ISO 8741 Stahl blank

ISO 8741 Stahl blank
STI-STEKERB-ISO8741-10X24

Art.-Nr. 0248201024
EAN 4058794812121

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Steckkerbstift ISO 8741 Stahl blank

Art.-Nr. 0248201024
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
ISO 8741

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser (d1)

10 mm

Länge (l1)

24 mm

Fasenlänge (a)

1,2 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen