Steckkerbstift ISO 8741 Stahl blank
ISO 8741 Stahl blank
STI-STEKERB-ISO8741-10X40
Art.-Nr. 0248201040
EAN 4058794812183
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
Normen | ISO 8741 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d1) | 10 mm |
Länge (l1) | 40 mm |
Fasenlänge (a) | 1,2 mm |