Steckkerbstift ISO 8741 Stahl blank
ISO 8741 Stahl blank
STI-STEKERB-ISO8741-12X32
Art.-Nr. 0248201232
EAN 4058794812336
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
Normen | ISO 8741 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d1) | 12 mm |
Länge (l1) | 32 mm |
Fasenlänge (a) | 1,6 mm |