Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Steckkerbstift ISO 8741 Stahl blank

ISO 8741 Stahl blank
STI-STEKERB-ISO8741-2,5X12

Art.-Nr. 0248202512
EAN 4058794812480

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Steckkerbstift ISO 8741 Stahl blank

Art.-Nr. 0248202512

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.
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
ISO 8741

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser (d1)

2,5 mm

Länge (l1)

12 mm

Fasenlänge (a)

0,3 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen