Steckkerbstift ISO 8741 Stahl blank
ISO 8741 Stahl blank
STI-STEKERB-ISO8741-3X6
Art.-Nr. 0248200306
EAN 4024835517942
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
Normen | ISO 8741 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d1) | 3 mm |
Länge (l1) | 6 mm |
Fasenlänge (a) | 0,4 mm |