Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Steckkerbstift ISO 8741 Stahl blank

ISO 8741 Stahl blank
STI-STEKERB-ISO8741-4X10

Art.-Nr. 0248200410

EAN 4058794811421

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Steckkerbstift ISO 8741 Stahl blank

Art.-Nr. 0248200410
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
ISO 8741

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l1)

10 mm

Fasenlänge (a)

0,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen