Steckkerbstift ISO 8741 Stahl blank
ISO 8741 Stahl blank
STI-STEKERB-ISO8741-4X16
Art.-Nr.
0248200416
EAN 4058794811452
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
Normen | ISO 8741 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Fasenlänge (a) | 0,5 mm |