Steckkerbstift ISO 8741 Stahl blank
ISO 8741 Stahl blank
STI-STEKERB-ISO8741-5X10
Art.-Nr.
0248200510
EAN 4058794811568
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
Normen | ISO 8741 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d1) | 5 mm |
Länge (l1) | 10 mm |
Fasenlänge (a) | 0,63 mm |