Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Steckkerbstift

DIN 1474 Edelstahl A1 blank
STI-STEKERB-DIN1474-A1-3X16

Art.-Nr. 026790316

EAN 4045727132906

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Steckkerbstift

Art.-Nr. 026790316

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

ISO 8741, DIN 1474

Werkstoff

Edelstahl A1

Nenndurchmesser (d1)

3 mm

Länge (l1)

16 mm

Fasenlänge (a)

0,4 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen