Steckkerbstift
DIN 1474 Edelstahl A1 blank
STI-STEKERB-DIN1474-A1-3X25
Art.-Nr. 026790325
EAN 4045727132920
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Normen  | ISO 8741, DIN 1474  | 
Werkstoff  | Edelstahl A1  | 
Nenndurchmesser (d1)  | 3 mm  | 
Länge (l1)  | 25 mm  | 
Fasenlänge (a)  | 0,4 mm  |