Steckkerbstift
DIN 1474 Edelstahl A1 blank
STI-STEKERB-DIN1474-A1-3X8
Art.-Nr. 026790308
EAN 4050382236760
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
Normen | ISO 8741, DIN 1474 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Nenndurchmesser (d1) | 3 mm |
Länge (l1) | 8 mm |
Fasenlänge (a) | 0,4 mm |