Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Steckkerbstift

DIN 1474 Edelstahl A1 blank
STI-STEKERB-DIN1474-A1-4X20

Art.-Nr. 026790420

EAN 4048539267514

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Steckkerbstift

Art.-Nr. 026790420

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

ISO 8741, DIN 1474

Werkstoff

Edelstahl A1

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l1)

20 mm

Fasenlänge (a)

0,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen