Steckkerbstift
DIN 1474 Edelstahl A1 blank
STI-STEKERB-DIN1474-A1-5X12
Art.-Nr.
026790512
EAN 4049557779621
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
Normen | ISO 8741, DIN 1474 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Nenndurchmesser (d1) | 5 mm |
Länge (l1) | 12 mm |
Fasenlänge (a) | 0,63 mm |