Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Steckkerbstifte ISO 8741

Steckkerbstift, weitere
STI-STEKERB-ISO8741-(A2C)-3X8

Art.-Nr. 0248220308

EAN 4048539831630

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Steckkerbstifte ISO 8741

Art.-Nr. 0248220308

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

ISO 8741, DIN 1474

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Nenndurchmesser (d1)

3 mm

Länge (l1)

8 mm

Fasenlänge (a)

0,4 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen