Steckmuffe für Aluminiumrohr Alu-Steck-WES
Muffe für Aluminiumrohr Alu-Steck-WES
ZB-STECKMUFFE-RO-ALU-(STECK-WES)-EN20
Art.-Nr. 0975266120
EAN 4046778530703
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einsetzbar in Bereichen, in denen sehr gutes Korrosionsverhalten, chemische Widerstandsfähigkeit, hoher mechanischer Schutz und geringes Gewicht erforderlich sind
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Geeignet für Rohr (EN)  | EN 20  | 
Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr  | 4456  | 
Belastung Kraft bei 5 cm  | 1250 N  | 
Schlagfestigkeit bei 300 mm  | 2 kg  | 
Temperatureinsatzbereich min./max.  | -45 bis 250 °C  | 
Werkstoff  | Aluminium  | 
Oberfläche  | Blank  | 
Flammwidrig  | Ja  | 
Halogenfrei  | Ja  |