Steckmuffe für Aluminiumrohr Alu-Steck-WES
Muffe für Aluminiumrohr Alu-Steck-WES
ZB-STECKMUFFE-RO-ALU-(STECK-WES)-EN40
Art.-Nr. 0975266140
EAN 4046778530758
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einsetzbar in Bereichen, in denen sehr gutes Korrosionsverhalten, chemische Widerstandsfähigkeit, hoher mechanischer Schutz und geringes Gewicht erforderlich sind
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Geeignet für Rohr (EN) | EN 40 |
Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr | 4456 |
Belastung Kraft bei 5 cm | 1250 N |
Schlagfestigkeit bei 300 mm | 2 kg |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -45 bis 250 °C |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Flammwidrig | Ja |
Halogenfrei | Ja |