Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Steckmuffe für Aluminiumrohr Alu-Steck-WES

Muffe für Aluminiumrohr Alu-Steck-WES
ZB-STECKMUFFE-RO-ALU-(STECK-WES)-EN50

Art.-Nr. 0975266150

EAN 4046778530789

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Steckmuffe für Aluminiumrohr Alu-Steck-WES

Art.-Nr. 0975266150

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einsetzbar in Bereichen, in denen sehr gutes Korrosionsverhalten, chemische Widerstandsfähigkeit, hoher mechanischer Schutz und geringes Gewicht erforderlich sind
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Rohr (EN)

EN 50

Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr

4456

Belastung Kraft bei 5 cm

1250 N

Schlagfestigkeit bei 300 mm

2 kg

Temperatureinsatzbereich min./max.

-45 bis 250 °C

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

Flammwidrig

Ja

Halogenfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen