Stecknippel Außengewinde
Stecknippel Außengewinde Druckluft
NPL-STE-DL-MS-AG-G3/8ZO
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Messing
![]() | |
Werkstoff | Messing |
Anschlussgewinde | AG G 3/8 Zoll |
Länge (L) | 33 mm |
Oberfläche | Vermessingt |
Schlüsselweite (SW) | 19 mm |
Druck max. | 35 bar |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 100 °C |
Datenblätter(X)