Stecknippel Innengewinde
Stecknippel Innengewinde Messing
NPL-STE-DL-MS-IG-G3/8ZO
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Messing
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Messing MS58 |
Anschlussgewinde | IG G 3/8 Zoll |
Länge (L) | 33 mm |
Oberfläche | Blank |
Schlüsselweite (SW) | 19 mm |
Druck max. | 35 bar |
Durchflussleistung | 1000 l/min |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 100 °C |