Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stecknippel Innengewinde Serie 2000

Stecknippel Innengewinde Serie 2000
NPL-STE-DL-S2000-IG-G1/4ZO

Art.-Nr. 0699100514

EAN 4045989046966

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stecknippel Innengewinde Serie 2000

Art.-Nr. 0699100514

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hoher Durchfluss bis 2.100 l/min bei 16 bar für optimale Druckluftversorgung. Luftdichte Verbindungen, gehärtete Stahlnippel und Korrosionsschutz für Effizienz und lange Lebensdauer

Hoher Durchflussgrad von bis zu 2.100 l/min. und maximaler Arbeitsdruck bis 16 bar


Ermöglicht optimale Druckluftversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher. Somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten.



Luftdichte Verbindungen


Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz



Gehärtete Stahlnippel


Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit.



Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt


Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen.



Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 7,6 mm.


Euro-Profile sind kompatibel mit anderen Druckluftarmaturen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Anschlussgewinde

IG G 1/4 Zoll

Länge (L)

36 mm

Oberfläche

ZN 8 silber

Schlüsselweite (SW)

17 mm

Druck max.

16 bar

Durchflussleistung

2,1 l/min

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 100 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen