Stecknippel Komfortanschluss Serie 2000 für Würth PU-Schläuche
Stecknippel Komfortanschluss Serie 2000
NPL-STE-DL-2000-8X12MM
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ein hoher Durchflussgrad von bis zu 2.100 l/min bei einem maximalen Arbeitsdruck von 16 bar ermöglicht eine optimale Druckluftversorgung und Leistungsentfaltung der Verbraucher – für höhere Produktivität und geringere Energiekosten
- Gehärtete Stahlnippel gewährleisten maximale Tragfähigkeit und eine lange Standzeit
- Luftdichte Verbindungen sorgen für niedrigen Energieverbrauch und hohe Effizienz
- Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt und bieten dadurch hohen Korrosionswiderstand sowie zuverlässigen Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen
- Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard, besitzen eine Nennweite von 7,6 mm und sind dank Euro-Profilen mit anderen Druckluftarmaturen kompatibel
Anleitung
Verriegelungshülse abschrauben und über den Schlauch schieben.
Anschließend den Schlauch mit einer leichten Drehbewegung über die Tülle bis zum Anschlag schieben.
Dann die Verriegelungshülse bis zum Anschlag festdrehen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Geeignet für Schlauchinnendurchmesser | 8,0 mm |
Geeignet für Schlauchaußendurchmesser | 12,0 mm |
Länge (L) | 47 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Schlüsselweite (SW) | 19 mm |
Druck max. | 16 bar |
Durchflussleistung | 2100 l/min |