Stecknuss für NOX- und Partikelsensor Adapter
Adapter für NOX- und Partikelsensor Stecknuss
NOX-AN-STESHSL-SW32MM-1/2ZO
Art.-Nr. 1952006077
EAN 4065746510066
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robuste 32-mm-Stecknuss aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl mit Sechskantantrieb
- Hervorragende Haltbarkeit und Langlebigkeit durch die Verwendung von hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl
- Optimale Kraftübertragung und sicherer Sitz dank der Sechskant-Abtriebart
- Ideal für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen aufgrund der kompakten Länge
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Ideal für die Montage und Demontage von NOX- und Partikelsensoren.
Schlüsselweite (SW) | 32 mm |
Länge (L) | 77 mm |
Außendurchmesser (d) | 42 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Außenmaß Schraubenschlüsselkopf (dk) | 26 mm |
Abtriebart | Sechskant |