Steckregal Basic
Steckregal Basic
FACHBODRGL-STEB-BASIC-2000X1005X400MM
Art.-Nr. 0957580402
EAN 4058794694864
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Stahlfachböden für mittlere Belastungen in Lager, Werkstatt und Betrieb
Überzeugende Details
- Stabile, sichere Stahlfachböden mit 40 mm Rohrkante
- Robust und stabil durch Rahmen- und Regalaussteifung mit Tiefenriegel und Kreuzdiagonale sowie T-Profil als Rahmenstütze
- Langlebige, verzinkte Oberfläche
- Vormontierten Rahmen schnell und unkompliziert zusammenstecken, ganz ohne Werkzeug
Praktische Optionen
- Individuelle Erweiterung durch Anbaufelder und Zubehör
- Frei verstellbar im Rastermaß 25 mm
Hinweis
- Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße
- Außenmaße: Breite Grundregal + 56 mm, Breite Anbauregal + 0 mm, Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
Anwendungsgebiet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Mit Stahlfachböden für mittlere Belastungen in Lager, Werkstatt und Betrieb sowie praktischer Systemlochung für indivduelles Zubehör.
Breite | 1005 mm |
Höhe | 2000 mm |
Tiefe | 400 mm |
Typbezeichnung | Grundregal |
Feldlast | 2000 kg |
Fachlast | 150 kg |
Anzahl Ebenen | 4 STK |
Höhenraster Fachebene | 25 mm |
Oberfläche Fachboden | Glanzverzinkt |
Werkstoff Fachboden | Stahlblech |
Werkstoff Trägerprofil | Stahlblech |
Oberfläche Trägerprofil | Verzinkt |