Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Steckschlüssel-Schraubendreher mit T-Griff und Magnet

T-Griff Schraubendreher AUS6KT Magnet
SHRDRH-GRF-T-AUS6KT-MAGN-10X350

Art.-Nr. 071533 141

EAN 4024835331807

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Steckschlüssel-Schraubendreher mit T-Griff und Magnet

Art.-Nr. 071533 141

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum sicheren Halten von Muttern und Schrauben im Antriebswerkzeug. Eignet sich besonders an unzugänglichen Stellen.
  • 6-kant-Antrieb mit Magneten

  • Neodymmagnete zum Halten von Muttern und Schrauben

  • Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte

  • Chrom-Vanadium-Stahl

  • Glanzvernickelt

  • Schlagfester Kunststoffgriff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Griff

Kunststoff

Oberfläche

Vernickelt

Schlüsselweite

10 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser

15 mm

Klingenlänge (L2)

350 mm

Griffbreite (T)

34 mm

Griffbreite x Grifflänge (BxC)

34 x 86 mm

Steckschlüsselinnendurchmesser (D2)

6,1 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen