Steckschlüssel gebogen
Doppelsteckschl. gebogen POWERDRIV 6-kant/12-kant
DPSTESHSL-GBGN-M-PFEIFKPF-SW9
Art.-Nr.
071428209
EAN 4038898881148
Preis für gewählte Verpackungseinheit
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53485.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/149996.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Pfeifenkopfschlüssel
Ausführung: metrisch, durchgebohrt
- kurze Seite: Bohrung
- lange Seite: tiefe Hohlform
Abtrieb: Powerdriv
- kurze Seite: 12kant
- lange Seite: 6kant
Norm: ISO 2236
Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche: verchromt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Schlüsselweite | 9 mm |
Länge (L) | 115 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 13 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 12 mm |