Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stecktülle Komfortanschluss Serie 2000 drehbar mit Außengewinde

Stecktülle drehbar Komfortanschluss Serie 2000
STETUEL-DRHB-DL-SWIVEL-R1/2ZO-11X16MM

Art.-Nr. 0699100912

EAN 4048539289875

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stecktülle Komfortanschluss Serie 2000 drehbar mit Außengewinde

Art.-Nr. 0699100912

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 3 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Würth PU-Schläuche

Hoher Durchflussgrad von bis zu 2.100 l/min. und maximaler Arbeitsdruck bis 16 bar.


Ermöglicht optimale Druckluftversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher. Somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten.



Luftdichte Verbindungen


Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz



Gehärtete Stahlnippel


Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit.



Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt.


Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen.



Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 7,6 mm.


Euro-Profile sind kompatibel mit anderen Druckluftarmaturen



Werkstoff: Stahl

Anleitung

Verriegelungshülse abschrauben und über den Schlauch schieben.

Anschließend den Schlauch mit einer leichten Drehbewegung über die Tülle bis zum Anschlag schieben.

Dann die Verriegelungshülse bis zum Anschlag festdrehen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Druckluftanschluss

R 1/2 Zoll AG

Geeignet für Schlauchinnendurchmesser

11,0 mm

Geeignet für Schlauchaußendurchmesser

16,0 mm

Länge

51 mm

Durchflussleistung

3500 l/min

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen