Stecktülle Komfortanschluss Serie 2000 drehbar mit Außengewinde
Stecktülle drehbar Komfortanschluss Serie 2000
STETUEL-DRHB-DL-SWIVEL-R3/8ZO-8X12MM
Art.-Nr. 0699100938
EAN 4048539289868
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hoher Durchflussgrad von bis zu 2.100 l/min. und maximaler Arbeitsdruck bis 16 bar.
Ermöglicht optimale Druckluftversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher. Somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten.
Luftdichte Verbindungen
Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz
Gehärtete Stahlnippel
Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit.
Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt.
Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 7,6 mm.
Euro-Profile sind kompatibel mit anderen Druckluftarmaturen
Werkstoff: Stahl
Verriegelungshülse abschrauben und über den Schlauch schieben.
Anschließend den Schlauch mit einer leichten Drehbewegung über die Tülle bis zum Anschlag schieben.
Dann die Verriegelungshülse bis zum Anschlag festdrehen.
Datenblätter(X)
Druckluftanschluss | R 3/8 Zoll AG |
Geeignet für Schlauchinnendurchmesser | 8,0 mm |
Geeignet für Schlauchaußendurchmesser | 12,0 mm |
Länge | 46 mm |
Durchflussleistung | 2100 l/min |