Steckverbinder CS Beton-Holz/Stahl-Holz
Steckverbinder verdeckt Holz/Beton/Stahl
STEVERB-VERDE-BET/ST-XL100CS-29X120X370
Art.-Nr. 0681352511
EAN 4061975228284
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Steckverbinder bestehend aus jeweils zwei Aluminiumteilen, die sich nach dem Prinzip einer klassischen Schwalbenschwanzverbindung zu einer kraftschlüssigen Verbindung zusammenfügen lassen, finden Anwendung in den unterschiedlichsten Bereichen.
Vom konstruktiven Holzbau über den Innenausbau bis hin zu Wand, Dach und Deckenlösungen ist alles möglich.
- Rasche Montage von tragenden Beton-Holz/Stahl-Holz-Verbindungen
- Deutliche Verringerung der Montagezeit, durch hohes Maß Vorfertigung
- Maßgeschneiderte und zuverlässige Lösungen durch zahlreiche Abmessungen
- Durchgängiges einfaches Montagesystem mit identischen Randabständen und ohne schwächende linienförmige Anordnung der Schrauben
- Hohe Lastabtragungen in und quer zur Einschubrichtung, Beanspruchungen auf Zug bzw. Druck und Momentübertragungen um alle drei Achsen
- Geeignet für Brandschutz-anforderungen R30 und R60
Die erforderlichen Holzdimensionen können Sie der Bemessungstabelle entnehmen. Die empfohlene Einfräßtiefe der M Serie sollte mindestens 1 mm, und von der L - XL Serie mindestens 3 mm, weniger tief sein als die Gesamtstärke beider Platten zusammen. Bitte achten Sie darauf, dass die längeren Schrauben in das Hirnholz eingeschraubt werden sollten.
Je nach Steckverbindertyp sind die entsprechenden Spezial-Systemschrauben laut Zulassung ETA-12/0067 für den Nebenträger (Holz) zu verwenden um die angegeben charakteristischen Tragfähigkeitswerte gewährleisten zu können.
Für den Beton- bzw. Stahlanschluss (Hauptträgeranschluss) sind die entsprechenden Dübel, Betonschrauben oder Stahlschrauben zu verwenden. Diese können der Bemessungstabelle entnommen werden.
Durch den Einsatz gewinndefurchender System-Sperrschrauben können zwei Steckverbinderplatten (falls nötig) gegen abheben gesichert werden.
Datenblätter(X)
Tragende Verbindungen können einfach und schnell montiert werden.
Die verschiedenen Abmessungen ermöglichen für den jeweiligen Verwendungszweck maßgeschneiderte und zuverlässige Lösungen.
Einsatzbereiche:
- Ingenieurholzbau
- Carports
- Treppenbau
- Wintergärten
![]() | |
Typbezeichnung | XL 100 CS |
Werkstoff | Aluminium |
Länge x Breite x Höhe | 370 x 120 x 29 mm |
Balkenquerschnitt Nebenträger min. (B/H) | 140 x 400 mm |
Anzahl Schrauben Nebenträger / Hauptträger | 14 / 8 STK |
Erforderliche Mindestanzahl Sicherungsschrauben | 2 STK |
Einbautiefe max. | 29 mm |
| Steckverbinder | Geometrie | Standard-Spezial-Systemschrauben (in Stück) | min. Querschnitt NT | Bemessungswerte R2,d in kN | |||||||
| in mm | in mm | An Holz (GL 24h) NT | Mechanische Dübel, Durchsteckmontage bei Beton C25/30 | ||||||||
| Art.-Nr. | Typ | Breite | Länge | Höhe | Benötigte Schrauben 6,5 x 65 | Art.-Nr. | (kmod / Ym)1) [kN] | Anz. Dübel | Dübel Art.-Nr. | R2,d [kN] | |
| 0681352503 | M 20 CS | 60 | 110 | 20 | 11 | 0681352284 | 80/140 | 14,6 | 4 | W-BS-SK/S 6 x 80 5929136045 | 14,8 |
| 0681352504 | M 30 CS | 150 | 15 | 80/180 | 19,9 | 6 | 17,9 | ||||
| 0681352505 | M 40 CS | 170 | 17 | 80/200 | 24,9 | 6 | 19,4 | ||||
| Art.-Nr. | Typ | Breite | Länge | Höhe | Benötigte Schrauben 8 x 100 | Art.-Nr. | NT | (kmod / Ym)1) [kN] | Anz. Dübel | Dübel | R2,d [kN] |
| 0681352506 | L 30 CS | 80 | 150 | 29 | 9 | 0681352285 | 100/180 | 22,5 | 4 | W-HAZ-SK/S M6-25/85 0905210202 | 37,1 |
| 0681352507 | L 50 CS | 210 | 13 | 100/240 | 32,4 | 6 | 46,3 | ||||
| 0681352508 | L 60 CS | 250 | 15 | 100/280 | 41,9 | 6 | 52,5 | ||||
| 0681352509 | L 80 CS | 290 | 17 | 100/320 | 51,3 | 6 | 58,7 | ||||
| Art.-Nr. | Typ | Breite | Länge | Höhe | Benötigte Schrauben 8 x 160 | Art.-Nr. | NT | (kmod / Ym)1) [kN] | Anz. Dübel | Dübel | R2,d [kN] |
| 0681352510 | XL 55 CS | 120 | 250 | 29 | 10 | 0681352286 | 160/280 | 40,7 | 6 | W-HAZ-SK/S M6-25/85 0905210202 | 58,8 |
| 0681352511 | XL 100 CS | 370 | 14 | 160/400 | 67,4 | 8 | 80,2 | ||||
| 0681352512 | XL 120 CS | 410 | 16 | 160/440 | 84,5 | 8 | 87,5 | ||||
| 0681352513 | XL 140 CS | 450 | 18 | 160/480 | 92,9 | 8 | 92,1 | ||||
| 0681352514 | XL 190 CS | 530 | 22 | 160/560 | 125,7 | 10 | 108,8 | ||||
| 0681352515 | XL 250 CS | 610 | 26 | 160/640 | 157,7 | 10 | 115,1 | ||||
| Steckverbinder | Geometrie | Standard-Spezial-Systemschrauben (in Stück) | min. Querschnitt NT | Bemessungswerte R2,d in kN | ||||||||
| mm | mm | An Holz (GL 24h) NT | Injektionsanker, Vorsteckmontage bei Beton C25/30 | |||||||||
| Art.-Nr. | Typ | Breite | Länge | Höhe | Benötigte Schrauben 8 x 100 | Art.-Nr. | NT | kN (kmod / Ym)1) [kN] | Anz. Dübel | Dübel Art.-Nr. | Senkschraube Art.-Nr. | R2,d [kN] |
| 0681352506 | L 30 CS | 80 | 150 | 29 | 9 | 0681352285 | 100/180 | 22,5 | 4 | W-VIZ-IG/S M10x84 5916110084 | 0904712130 | 57,5 |
| 0681352507 | L 50 CS | 210 | 13 | 100/240 | 32,4 | 6 | 75,9 | |||||
| 0681352508 | L 60 CS | 250 | 15 | 100/280 | 41,9 | 6 | 83,0 | |||||
| 0681352509 | L 80 CS | 290 | 17 | 100/320 | 51,3 | 6 | 86,3 | |||||
| Art.-Nr. | Typ | Breite | Länge | Höhe | Benötigte Schrauben 8 x 160 | Art.-Nr. | NT | kN (kmod / Ym)1) [kN] | Anz. Dübel | Dübel | Senkschraube Art.-Nr. | R2,d [kN] |
| 0681352510 | XL 55 CS | 120 | 250 | 29 | 10 | 0681352286 | 160/280 | 40,7 | 4 | W-VIZ-IG/S M12x130 5916112130 | 0904712130 | 108,5 |
| 0681352511 | XL 100 CS | 370 | 14 | 160/400 | 67,4 | 6 | 151,8 | |||||
| 0681352512 | XL 120 CS | 410 | 16 | 160/440 | 84,5 | 6 | 161,5 | |||||
| 0681352513 | XL 140 CS | 450 | 18 | 160/480 | 92,9 | 6 | 163,1 | |||||
| 0681352514 | XL 190 CS | 530 | 22 | 160/560 | 125,7 | 8 | 190,5 | |||||
| 0681352515 | XL 250 CS | 610 | 26 | 160/640 | 157,7 | 8 | 207,5 | |||||