Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Steckverbinder CS Beton-Holz/Stahl-Holz

Steckverbinder verdeckt Holz/Beton/Stahl
STEVERB-VERDE-BET/ST-XL55CS-29X120X250

Art.-Nr. 0681352510
EAN 4061975228277

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Steckverbinder CS Beton-Holz/Stahl-Holz

Art.-Nr. 0681352510

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal für verdeckte oder sichtbare Verbindungen ermöglichen die Steckverbinder ein hohes Maß an Vorfertigung und somit eine deutliche Verringerung der Montagezeiten

Die Steckverbinder bestehend aus jeweils zwei Aluminiumteilen, die sich nach dem Prinzip einer klassischen Schwalbenschwanzverbindung zu einer kraftschlüssigen Verbindung zusammenfügen lassen, finden Anwendung in den unterschiedlichsten Bereichen.



Vom konstruktiven Holzbau über den Innenausbau bis hin zu Wand, Dach und Deckenlösungen ist alles möglich.



  • Rasche Montage von tragenden Beton-Holz/Stahl-Holz-Verbindungen

  • Deutliche Verringerung der Montagezeit, durch hohes Maß Vorfertigung

  • Maßgeschneiderte und zuverlässige Lösungen durch zahlreiche Abmessungen

  • Durchgängiges einfaches Montagesystem mit identischen Randabständen und ohne schwächende linienförmige Anordnung der Schrauben

  • Hohe Lastabtragungen in und quer zur Einschubrichtung, Beanspruchungen auf Zug bzw. Druck und Momentübertragungen um alle drei Achsen

  • Geeignet für Brandschutz-anforderungen R30 und R60
Hinweis

Die erforderlichen Holzdimensionen können Sie der Bemessungstabelle entnehmen. Die empfohlene Einfräßtiefe der M Serie sollte mindestens 1 mm, und von der L - XL Serie mindestens 3 mm, weniger tief sein als die Gesamtstärke beider Platten zusammen. Bitte achten Sie darauf, dass die längeren Schrauben in das Hirnholz eingeschraubt werden sollten.



Je nach Steckverbindertyp sind die entsprechenden Spezial-Systemschrauben laut Zulassung ETA-12/0067 für den Nebenträger (Holz) zu verwenden um die angegeben charakteristischen Tragfähigkeitswerte gewährleisten zu können.


Für den Beton- bzw. Stahlanschluss (Hauptträgeranschluss) sind die entsprechenden Dübel, Betonschrauben oder Stahlschrauben zu verwenden. Diese können der Bemessungstabelle entnommen werden.



Durch den Einsatz gewinndefurchender System-Sperrschrauben können zwei Steckverbinderplatten (falls nötig) gegen abheben gesichert werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Tragende Verbindungen können einfach und schnell montiert werden.


Die verschiedenen Abmessungen ermöglichen für den jeweiligen Verwendungszweck maßgeschneiderte und zuverlässige Lösungen.



Einsatzbereiche:


  • Ingenieurholzbau

  • Carports

  • Treppenbau

  • Wintergärten

Typbezeichnung

XL 55 CS

Werkstoff

Aluminium

Länge x Breite x Höhe

250 x 120 x 29 mm

Balkenquerschnitt Nebenträger min. (B/H)

140 x 280 mm

Anzahl Schrauben Nebenträger / Hauptträger

10 / 6 STK

Erforderliche Mindestanzahl Sicherungsschrauben

2 STK

Einbautiefe max.

29 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen