Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Steckverbinder CS Beton-Holz/Stahl-Holz

Steckverbinder verdeckt Holz/Beton/Stahl
STEVERB-VERDE-HO/BET/ST-L60CS-29X80X250

Art.-Nr. 0681352508

EAN 4061975228253

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Steckverbinder CS Beton-Holz/Stahl-Holz

Art.-Nr. 0681352508

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal für verdeckte oder sichtbare Verbindungen ermöglichen die Steckverbinder ein hohes Maß an Vorfertigung und somit eine deutliche Verringerung der Montagezeiten

Die Steckverbinder bestehend aus jeweils zwei Aluminiumteilen, die sich nach dem Prinzip einer klassischen Schwalbenschwanzverbindung zu einer kraftschlüssigen Verbindung zusammenfügen lassen, finden Anwendung in den unterschiedlichsten Bereichen.



Vom konstruktiven Holzbau über den Innenausbau bis hin zu Wand, Dach und Deckenlösungen ist alles möglich.



  • Rasche Montage von tragenden Beton-Holz/Stahl-Holz-Verbindungen

  • Deutliche Verringerung der Montagezeit, durch hohes Maß Vorfertigung

  • Maßgeschneiderte und zuverlässige Lösungen durch zahlreiche Abmessungen

  • Durchgängiges einfaches Montagesystem mit identischen Randabständen und ohne schwächende linienförmige Anordnung der Schrauben

  • Hohe Lastabtragungen in und quer zur Einschubrichtung, Beanspruchungen auf Zug bzw. Druck und Momentübertragungen um alle drei Achsen

  • Geeignet für Brandschutz-anforderungen R30 und R60
Hinweis

Die erforderlichen Holzdimensionen können Sie der Bemessungstabelle entnehmen. Die empfohlene Einfräßtiefe der M Serie sollte mindestens 1 mm, und von der L - XL Serie mindestens 3 mm, weniger tief sein als die Gesamtstärke beider Platten zusammen. Bitte achten Sie darauf, dass die längeren Schrauben in das Hirnholz eingeschraubt werden sollten.



Je nach Steckverbindertyp sind die entsprechenden Spezial-Systemschrauben laut Zulassung ETA-12/0067 für den Nebenträger (Holz) zu verwenden um die angegeben charakteristischen Tragfähigkeitswerte gewährleisten zu können.


Für den Beton- bzw. Stahlanschluss (Hauptträgeranschluss) sind die entsprechenden Dübel, Betonschrauben oder Stahlschrauben zu verwenden. Diese können der Bemessungstabelle entnommen werden.



Durch den Einsatz gewinndefurchender System-Sperrschrauben können zwei Steckverbinderplatten (falls nötig) gegen abheben gesichert werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Tragende Verbindungen können einfach und schnell montiert werden.


Die verschiedenen Abmessungen ermöglichen für den jeweiligen Verwendungszweck maßgeschneiderte und zuverlässige Lösungen.



Einsatzbereiche:


  • Ingenieurholzbau

  • Carports

  • Treppenbau

  • Wintergärten

Typbezeichnung

L 60 CS

Werkstoff

Aluminium

Länge x Breite x Höhe

250 x 80 x 29 mm

Balkenquerschnitt Nebenträger min. (B/H)

100 x 280 mm

Anzahl Schrauben Nebenträger / Hauptträger

15 / 6 STK

Erforderliche Mindestanzahl Sicherungsschrauben

2 STK

Einbautiefe max.

29 mm

Steckverbinder Geometrie Standard-Spezial-Systemschrauben (in Stück) min. Querschnitt NT Bemessungswerte R2,d in kN
in mm in mm An Holz (GL 24h) NT Mechanische Dübel, Durchsteckmontage bei Beton C25/30
Art.-Nr. Typ Breite Länge Höhe Benötigte Schrauben
6,5 x 65
Art.-Nr. (kmod / Ym)1) [kN] Anz. Dübel Dübel
Art.-Nr.
R2,d [kN]
0681352503 M 20 CS 60 110 20 11 0681352284 80/140 14,6 4 W-BS-SK/S 6 x 80
5929136045
14,8
0681352504 M 30 CS 150 15 80/180 19,9 6 17,9
0681352505 M 40 CS 170 17 80/200 24,9 6 19,4
Art.-Nr. Typ Breite Länge Höhe Benötigte Schrauben
8 x 100
Art.-Nr. NT (kmod / Ym)1) [kN] Anz. Dübel Dübel R2,d [kN]
0681352506 L 30 CS 80 150 29 9 0681352285 100/180 22,5 4 W-HAZ-SK/S M6-25/85
0905210202
37,1
0681352507 L 50 CS 210 13 100/240 32,4 6 46,3
0681352508 L 60 CS 250 15 100/280 41,9 6 52,5
0681352509 L 80 CS 290 17 100/320 51,3 6 58,7
Art.-Nr. Typ Breite Länge Höhe Benötigte Schrauben
8 x 160
Art.-Nr. NT (kmod / Ym)1) [kN] Anz. Dübel Dübel R2,d [kN]
0681352510 XL 55 CS 120 250 29 10 0681352286 160/280 40,7 6 W-HAZ-SK/S M6-25/85
0905210202
58,8
0681352511 XL 100 CS 370 14 160/400 67,4 8 80,2
0681352512 XL 120 CS 410 16 160/440 84,5 8 87,5
0681352513 XL 140 CS 450 18 160/480 92,9 8 92,1
0681352514 XL 190 CS 530 22 160/560 125,7 10 108,8
0681352515 XL 250 CS 610 26 160/640 157,7 10 115,1
Steckverbinder Geometrie Standard-Spezial-Systemschrauben (in Stück) min. Querschnitt NT Bemessungswerte R2,d in kN
mm mm An Holz (GL 24h) NT Injektionsanker, Vorsteckmontage bei Beton C25/30
Art.-Nr. Typ Breite Länge Höhe Benötigte Schrauben
8 x 100
Art.-Nr. NT kN (kmod / Ym)1) [kN] Anz. Dübel Dübel
Art.-Nr.
Senkschraube
Art.-Nr.
R2,d [kN]
0681352506 L 30 CS 80 150 29 9 0681352285 100/180 22,5 4 W-VIZ-IG/S M10x84
5916110084
0904712130 57,5
0681352507 L 50 CS 210 13 100/240 32,4 6 75,9
0681352508 L 60 CS 250 15 100/280 41,9 6 83,0
0681352509 L 80 CS 290 17 100/320 51,3 6 86,3
Art.-Nr. Typ Breite Länge Höhe Benötigte Schrauben
8 x 160
Art.-Nr. NT kN (kmod / Ym)1) [kN] Anz. Dübel Dübel Senkschraube
Art.-Nr.
R2,d [kN]
0681352510 XL 55 CS 120 250 29 10 0681352286 160/280 40,7 4 W-VIZ-IG/S M12x130
5916112130
0904712130 108,5
0681352511 XL 100 CS 370 14 160/400 67,4 6 151,8
0681352512 XL 120 CS 410 16 160/440 84,5 6 161,5
0681352513 XL 140 CS 450 18 160/480 92,9 6 163,1
0681352514 XL 190 CS 530 22 160/560 125,7 8 190,5
0681352515 XL 250 CS 610 26 160/640 157,7 8 207,5

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen